品番 : EA628XD-4B
品名 : φ4.0mmx 85m ビニロンロープ(金剛打ち)
仕様
| 呼径 | φ4mm | 長さ | 85mm |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | 1.18kN | 比重 | 1.30(水に沈みます) |
| 重量 | 850g | 構造 | 金剛打ち |
| 材質 | クレモナS(ビニロン+ポリエステル) | ||
| 約1m毎に印付き | |||
| 伸びが小さく適正です。 | |||
| 耐久性が良く濡れても強度が落ちません。 | |||
| 触感が綿糸に似ていて扱いやすいが、水に濡れて乾燥を繰り返すと固くなります。 | |||
| 200℃以上で収縮し始め220~230℃で軟化、軟化収縮しながら徐々に燃焼します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
