詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZB-6

品名 : 6.0mm ロープキャッチャー(2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ユタカメイク 型番 KJ-19-1
材質 ステンレス(SUS304)
ホグレ止め用マンボカン付
ロープの端末処理に
適合ロープ径 6mm 入数 2個入り
追加説明
カタログ価格

715 (税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/05 11:53現在)

商品入数 2 販売単位

代替品

EA628Z-106
  • 品番

    EA628Z-106

  • コメント

    4~6mm/20個入り

バリエーション一覧
EA628ZB-6 6.0mm ロープキャッチャー(2個)
EA628ZB-12 12.0mm ロープキャッチャー(2個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top