品番 : EA628ZD-12
品名 : φ60x 900mm 白杭
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | φ60×900 | 重量(g) | 1100 |
---|---|---|---|
材質 | 天然木 | 注意 | 素材の性質上ひび割れしている事がありますが、商品としては問題ありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 11:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628ZD-15 φ60x1800mm 白杭 |
EA628ZD-14 φ60x1500mm 白杭 |
EA628ZD-13 φ60x1200mm 白杭 |
EA628ZD-12 φ60x 900mm 白杭 |
EA628ZD-11 φ60x 600mm 白杭 |
拡大