詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZD-3

品名 : φ60x1200mm 焼杭

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) φ60×1200 重量(g) 1450
材質 天然木 注意 素材の性質上ひび割れしている事がありますが、商品としては問題ありません。
焼加工で防虫・防腐効果があります。
追加説明
カタログ価格

1,770 (税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/09 14:36現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA628ZD-3A
  • 品番

    EA628ZD-3A

  • コメント

    入数:1本⇒5本

バリエーション一覧
EA628ZD-3 φ60x1200mm 焼杭
EA628ZD-2 φ60x 900mm 焼杭
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top