品番 : EA628ZD-5A
品名 : φ60x1800mm 焼杭(5本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | φ60×1800 | 重量(kg) | 2.2 |
---|---|---|---|
材質 | 天然木 | 入数 | 5本 |
注意 | 素材の性質上ひび割れしている事がありますが、商品としては問題ありません。 | ||
焼加工で防虫・防腐効果があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 02:56現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628ZD-2A φ60x 900mm 焼杭(5本) |
EA628ZD-3A φ60x1200mm 焼杭(5本) |
EA628ZD-5A φ60x1800mm 焼杭(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)