品番 : EA628ZE-52
品名 : 32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個)
仕様
| 最大口幅 | 32mm | 全長 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | φ5mm | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
| 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/10/31 16:20現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2529ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628ZE-51 34x 45mm ロープ止め金具(V型/10個) |
| EA628ZE-52 32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個) |
| EA628ZE-53 55x130mm ロープ止め金具(V型/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です