詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZZ-76

品名 : φ33x1800mm ネット用支柱(イボ付/10本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm) φ33×1800 カラー ブラック
入数 10本 材質 特殊オレフィン系樹脂、鋼、ステンレス、ゴム
用途 花卉のネット栽培に
果樹、樹木の倒れ防止に
各種柵用に
頭部にステンレス製キャップを装着。下部には先の尖った樹脂製キャップを被せ固い地面への打ち込みにも充分耐える。
頭部のキャップには、水の浸水を抑える防水ラバー付き
鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング
誘引に便利な突起を前面に採用
農薬・肥料にも侵されにくい
追加説明
カタログ価格

18,300 (税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/23 08:24現在)

商品入数 10 販売単位 St
バリエーション一覧
EA628ZZ-31A φ 8x 750mm ネット用支柱(イボ付/20本)
EA628ZZ-33 φ 8x1200mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-34 φ 8x1500mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-35 φ 8x1800mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-42 φ11x1200mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-43 φ11x1500mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-44B φ11x1800mm ネット用支柱(イボ付/25本)
EA628ZZ-52A φ16x1200mm ネット用支柱(イボ付/20本)
EA628ZZ-61A φ20x1200mm ネット用支柱(イボ付/20本)
EA628ZZ-62A φ20x1500mm ネット用支柱(イボ付/20本)
EA628ZZ-63B φ20x1800mm ネット用支柱(イボ付/25本)
EA628ZZ-71A φ26x1200mm ネット用支柱(イボ付/20本)
EA628ZZ-72A φ26x1500mm ネット用支柱(イボ付/20本)
EA628ZZ-73B φ26x1800mm ネット用支柱(イボ付/25本)
EA628ZZ-75 φ33x1500mm ネット用支柱(イボ付/10本)
EA628ZZ-76 φ33x1800mm ネット用支柱(イボ付/10本)
EA628ZZ-77 φ33x2100mm ネット用支柱(イボ付/10本)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品サイズはφ33mmです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top