品番 : EA628ZZ-89
品名 : φ16mm 支柱用十字固定フックバンド(6個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 亜鉛メッキバネ鋼 | 適用 | EA628ZZ-52、-53、-54 |
---|---|---|---|
色 | シルバー | 適用サイズ(mm) | φ16 |
入数 | 6個 | ||
イボ竹の固定に。 | |||
イボ竹同士を十文字に固定できる。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/10 15:02現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | PK |
バリエーション一覧 |
---|
EA628ZZ-89 φ16mm 支柱用十字固定フックバンド(6個) |
EA628ZZ-90 φ20mm 支柱用十字固定フックバンド(6個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数6個