品番 : EA629CA-4
品名 : 32x100mm/14.7kN スイベル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MGS-4 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 14.7kN(1500kgf) | サイズ | 100×32mm |
| 溝幅 | 15mm | 重量 | 330g |
| 材質 | 本体:スチール シャックル:ステンレス |
||
| ケーブルのねじれ防止に | |||
| ベアリング入りのため、回転が滑らかです。 | |||
| ドライバーで簡単に取付けができます。 | |||
| <注意> 連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/17 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA629CA-2 22x 72mm/ 5.9kN スイベル |
| EA629CA-3 26x 85mm/ 9.8kN スイベル |
| EA629CA-4 32x100mm/14.7kN スイベル |
| EA629CA-5 36x112mm/19.6kN スイベル |
ウェブカタログ画像
拡大

