詳細表示

このページのURL:

品番 : EA629GZ-6

品名 : 60x214.3mm/111.2kN [ステンレス製] スイベル

ロープとケーブルとがもつれるのを防ぎます

仕様

耐荷重 111.2kN 全長 214.3mm
溝サイズ 25.4mm より戻し回転部 ベアリング式
重量 3180g
オールステンレス製
スラストベアリングとローラーベアリングの組み合わせで最大限に荷重が掛かっても滑らかに回転します。
グリップと引張りロープとを接続するものです。
追加説明
カタログ価格

453,000 円(税抜)/ 498,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA629GZ-1 22x 88.9mm/11.1kN [ステンレス製] スイベル
EA629GZ-2 32x104.5mm/22.2kN [ステンレス製] スイベル
EA629GZ-3 35x115.1mm/31.1kN [ステンレス製] スイベル
EA629GZ-4 41x138.1mm/44.4kN [ステンレス製] スイベル
EA629GZ-5 51x166.7mm/66.7kN [ステンレス製] スイベル
EA629GZ-6 60x214.3mm/111.2kN [ステンレス製] スイベル
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top