品番 : EA637CC-12B
品名 : M12x160mm テーパーフォーククランプ
プレス加工での取り付けに。耐磨耗仕上げ
仕様
| 材質 | 焼入鋼、耐摩耗仕上 | 適合ねじ幅 | M12・M14 |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:25mm、B:38mm、C:160mm | 重量 | 730g |
| プレス加工での取り付けに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0655ページ | ||||
