詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637EA-210

品名 : 140-210mm スクリュージャッキ

セルフロック(自己保持)が可能です

仕様

材質 焼入鋼、耐摩耗仕上 受け面穴 φ12mm
最高高 210mm 最低高 210mm
耐荷重 170KN 本体サイズ φ80mm
受面サイズ φ70mm 重量 4600g
EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。
追加説明
カタログ価格

14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 21:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0657ページ
バリエーション一覧
EA637EA-52 42 -52mm スクリュージャッキ
EA637EA-70 50 -70mm スクリュージャッキ
EA637EA-100 70-100mm スクリュージャッキ
EA637EA-140 100-140mm スクリュージャッキ
EA637EA-210 140-210mm スクリュージャッキ
EA637EA-280 190-280mm スクリュージャッキ
EA637EA-300 190-300mm スクリュージャッキ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top