品番 : EA637EC-18
品名 : 70-100mm スクリュージャッキ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
仕様
材質 | 焼入鋼 | ねじ径 | 受面:M12・底面:M32 |
---|---|---|---|
EA637EP-6のパッド、EA637EP-7のキャップの取り付けが可能です。 | |||
最高高 | 100mm | 最低高 | 70mm |
耐荷重 | 100kN | サイズ | 本体φ:50mm 受面φ:50mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/21 09:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA637EC-16 42- 52mm スクリュージャッキ |
EA637EC-17 50- 70mm スクリュージャッキ |
EA637EC-18 70-100mm スクリュージャッキ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA637EP-1 : φ37x10mm スクリュージャッキ用・ボールパッド |