詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637FP-81

品名 : M 8/呼12 Tスロットナット(スプリング付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です

仕様

材質 本体:焼入鋼
バネ:ステンレス
硬度 HRC22~30
T溝用
適合ねじ M8 A 11.7mm
E 18mm F 12.5mm
K 7mm 適合T溝 12
追加説明
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 17:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA637FP-81 M 8/呼12 Tスロットナット(スプリング付)
EA637FP-82 M 8/呼14 Tスロットナット(スプリング付)
EA637FP-83 M 8/呼16 Tスロットナット(スプリング付)
EA637FP-101 M10/呼12 Tスロットナット(スプリング付)
EA637FP-102 M10/呼14 Tスロットナット(スプリング付)
EA637FP-103 M10/呼16 Tスロットナット(スプリング付)
EA637FP-104 M10/呼18 Tスロットナット(スプリング付)
EA637FP-121 M12/呼14 Tスロットナット(スプリング付)
EA637FP-161 M16/呼18 Tスロットナット(スプリング付)
EA637FP-201 M20/呼22 Tスロットナット(スプリング付)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top