品番 : EA637GX-10
品名 : M10 ツインナット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
締め付け部まで一気にナットを通せます
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | ||
|---|---|---|---|
| 締め付け部まで一気にナットを通せます。 | |||
| 適合ねじ | M10 | サイズ | D1:22mm M:14mm S:17mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637GX-6 M 6 ツインナット |
| EA637GX-8 M 8 ツインナット |
| EA637GX-10 M10 ツインナット |
| EA637GX-12 M12 ツインナット |
| EA637GX-16 M16 ツインナット |
| EA637GX-20 M20 ツインナット |
| EA637GX-24 M24 ツインナット |
