詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638-2

品名 : 16x4.0mm/3kg ミニスイベル

仕様

サイズ A:16mm、B:4.0mm 使用荷重 3kg
材質 鉄(ZDC) 仕上 ニッケルメッキ
破断荷重 40kg 重量 2g
追加説明
カタログ価格

70 (税抜)/ 77 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 255

(2026/07/14 14:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1359ページ 2330ページ
バリエーション一覧
EA638-1 15x2.1mm/8kg ミニスイベル
EA638-2 16x4.0mm/3kg ミニスイベル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:16、B:4.0

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top