品番 : EA638-28
品名 : 28x 10mm/30kg ミニスイベル(ニッケルメッキ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | 鉄(FCMB28) | 仕上 | ニッケルメッキ |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:28mm、B:10mm | 線径 | 約3.5mm |
| 使用荷重 | 30kg | 破断荷重 | 347.5kg |
| 重量 | 12g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/26 09:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1425ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638-28 28x 10mm/30kg ミニスイベル(ニッケルメッキ) |
| EA638-40 37x 13mm/40kg ミニスイベル(ニッケルメッキ) |
| EA638-60 51x 19mm/60kg ミニスイベル(ニッケルメッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

