品番 : EA638AB-24
品名 : 118mm スイベルスナップ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長(mm) | 118 | 開口幅(mm) | 14 |
---|---|---|---|
リング幅 | 37mm | 使用荷重(kg) | 50 |
材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | ミガキ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/08 03:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638AB-21 66mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
EA638AB-23 98mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
EA638AB-24 118mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA638AB-22です。