品番 : EA638AC-1
品名 : 5mm オープンパッドアイ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
線径(mm) | 5 | プレートサイズ(mm) | 15×45 |
---|---|---|---|
使用荷重(kg) | 10 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
穴径 | 4.2mm | 重量(g) | 14 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 14:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638AC-1 5mm オープンパッドアイ(ステンレス製) |
EA638AC-2 6mm オープンパッドアイ(ステンレス製) |
EA638AC-3 8mm オープンパッドアイ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)