詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AC-4

品名 : 5mm オープンパッドアイ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ D:5mm、A:33mm、A1:19mm、d:4.2mm、S:10mm、H:20mm、h:12.5mm、T:2.5mm 穴径(mm) 4.2
使用荷重(kg) 10 重量 21g
材質 ステンレス(SUS304)
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

490 (税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 07:46現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638DM-5
  • 品番

    EA638DM-5

  • コメント

    変更点:サイズ

バリエーション一覧
EA638AC-4 5mm オープンパッドアイ(ステンレス製)
EA638AC-6 8mm オープンパッドアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • D:5mm、A:33mm、A1:19mm、d:4.2mm、S:10mm、H:20mm、h:12.5mm、T:2.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top