品番 : EA638AD-1
品名 : 80mm S型スナップフック(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長(mm) | 80 | 幅(mm) | 25 |
|---|---|---|---|
| 開口幅(mm) | 8 | 使用荷重(kg) | 25 |
| 材質 | SUS304 | リング径(mm) | 10×6 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AD-1 80mm S型スナップフック(ステンレス製) |
| EA638AD-2 108mm S型スナップフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

