詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AD-312A

品名 : 69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/レッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー NITEIZE 型番 NI59140
カラー レッド 全長(mm) 69
幅(mm) 32 開口(mm) 17
使用荷重(kg) 11 材質 本体:アルミニウム
フック:スチール
ダブルゲートデザインを使用してすばやく簡単に取り付けることができます。
追加説明
カタログ価格

615 円(税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/26 08:25現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA638AD-302
バリエーション一覧
EA638AD-302 69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/ブルー)
EA638AD-303 90x41mm Sカンスナップフック(アルミ製/ブルー)
EA638AD-312A 69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/レッド)
EA638AD-313A 90x41mm Sカンスナップフック(アルミ製/レッド)
EA638AD-322A 69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/オリーブ)
EA638AD-323A 90x41mm Sカンスナップフック(アルミ製/オリーブ)
EA638AD-332 69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/オレンジ)
EA638AD-333 90x41mm Sカンスナップフック(アルミ製/オレンジ)
ウェブカタログ画像
画像はEA638AD-313Aです。
  • 画像はEA638AD-313Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top