品番 : EA638AF-82
品名 : 62mm スイベルスナップ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 鉄(SWRM6・SPCC) | 表面処理 | クロムメッキ |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | A:62、B:6、C:16 | 使用荷重 | 30kg |
破断荷重 | 236kg | 重量 | 23g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 01:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA638AF-81 49mm スイベルスナップ |
EA638AF-82 62mm スイベルスナップ |
EA638AF-83 79mm スイベルスナップ |
EA638AF-84 104mm スイベルスナップ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。