詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AG-75

品名 : 118mm スイベルスナップ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm) 118 リング幅 23
使用荷重(kg) 50 開口幅(mm) 14
材質 SUS304
追加説明
カタログ価格

2,650 (税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 03:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638AG-63
  • 品番

    EA638AG-63

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA638AG-71 37mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-72 66mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-73 85mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-74 98mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-75 118mm スイベルスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm):\nD:7、L:118、W:46、S:14、H:23、d:23、t:10\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top