品番 : EA638AR-12
品名 : 100kg/φ16mm プーリーカラビナ(ステンレス製)
カタログ訂正
26/04/08 使用ロープ径の訂正。誤:~16mm、正:φ16mm(No.57 9025)
仕様
| 使用荷重 | 100kg | 使用ロープ径 | φ16mm |
|---|---|---|---|
| 車径 | 48mm | 全長 | 129mm |
| 口の開き | 18mm | 線径 | 10mm |
| 車幅 | 33mm | 重量 | 390g |
| 許容速度 | 25cm/秒 | 材質 | 本体:SUS304(バレル研磨) 滑車:SUS303 |
| 産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。 | |||
| 広く通しやすい開口部 | |||
| 繊維ロープを通してお使いください。 | |||
| ※必ず説明書をお読みください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AR-11 100kg/φ16mm プーリーカラビナ(スチール製) |
| EA638AR-12 100kg/φ16mm プーリーカラビナ(ステンレス製) |
