詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AX-75A

品名 : 82mm スプリングスナップ(スイベル金具付)

仕様

全長 82mm 開口幅 約10mm
リング幅 20mm 材質 スチール(ニッケルメッキ)
重量 32g
回転リング付き
※物を吊り上げる用途では使用できません。
追加説明
カタログ価格

290 円(税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 84

(2026/11/04 04:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA638AX-71 50mm スプリングスナップ(スイベル金具付)
EA638AX-72 75mm スプリングスナップ(スイベル金具付)
EA638AX-73 75mm スプリングスナップ(スイベル金具付)
EA638AX-74 78mm スプリングスナップ(スイベル金具付)
EA638AX-75 82mm スプリングスナップ(スイベル金具付)
EA638AX-75A 82mm スプリングスナップ(スイベル金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:20mm  B:82mm
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top