品番 : EA638BQ-6
品名 : M6x25mm/35mm径 リングボルト(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 使用荷重 | 50kg | 線径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| リング内径 | 35mm | ねじ長 | 25mm |
| ねじ径 | M6 | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 27g | ||
| 室内装飾にも映える美麗仕上げです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BQ-6 M6x25mm/35mm径 リングボルト(ステンレス製) |
| EA638BQ-8 M8x35mm/45mm径 リングボルト(ステンレス製) |

