品番 : EA638CG-31
品名 : 52x 40x 90mm ツールホルダー(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02357 |
|---|---|---|---|
| 材質:ステンレス | |||
| ステンレス製で錆びにくいです。 | |||
| ベルト通し幅:50mm | |||
| ツールの落下防止に便利なセーフティーループ取付穴付(2か所) | |||
| 重量:85g | |||
| カラビナ線径:φ7mm | |||
| 口の開き:16mm | |||
| サイズ | 52×40×90(H)mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CG-31 52x 40x 90mm ツールホルダー(ステンレス製) |
| EA638CG-32 52x 47x 98mm ツールホルダー(ステンレス製) |
| EA638CG-33 52x 65x113mm ツールホルダー(ステンレス製) |
| EA638CG-34 52x 68x115mm ツールホルダー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

