詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CG-37

品名 : 10x 43x155mm ツールホルダー(ステンレス製)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 04504
サイズ 46×21×155mm 差込サイズ 30×3・43×10mm
ベルト通し幅 60mm 材質 アルミ+スチール
差し金(曲尺)と電動工具やコンベックスのクリップを同時に差込める、2WAY仕様。
差し金挿入部は樹脂カバー付きで差し金に傷がつきにくい
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1520ページ
バリエーション一覧
EA638CG-36 7x 33x155mm ツールホルダー(ステンレス製)
EA638CG-37 10x 43x155mm ツールホルダー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 差し金(曲尺)と電動工具やコンベックスのクリップを同時に差込める、2WAY仕様

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top