詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CG-51

品名 : 39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/ブラック)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01497
ブラック サイズ 39×77×110(H)mm
カラビナ全長 95mm カラビナ線径 φ15mm
カラビナ開口幅 約25mm ベルト通し幅 約62mm(60mm幅ベルト対応)
材質 アルミニウム 重量 90g
取付工具重量 1kg
アルミ鍛造品で、軽量かつ耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

3,360 (税抜)/ 3,696 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/30 10:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1520ページ
バリエーション一覧
EA638CG-51 39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/ブラック)
EA638CG-52 39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/シルバー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top