品番 : EA638CN-103
品名 : 3.0mm ワイヤークリップ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
適合ワイヤー径 | 3mm | 全長(mm) | 20 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 17.5 | ねじサイズ | M5 |
材質 | SUS304 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 06:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638CN-101 1.5mm ワイヤークリップ(ステンレス製) |
EA638CN-102 2.0mm ワイヤークリップ(ステンレス製) |
EA638CN-103 3.0mm ワイヤークリップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)