品番 : EA638CV-7
品名 : 32x4.0mm スクリュージョイント(OD色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | スチール(OD色塗装) | サイズ(mm) | D:4、S:5.5、L:32 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 50kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 09:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638CV-7 32x4.0mm スクリュージョイント(OD色) |
EA638CV-8 39x5.0mm スクリュージョイント(OD色) |
EA638CV-9 45x6.0mm スクリュージョイント(OD色) |
EA638CV-10 58x8.0mm スクリュージョイント(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。