詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DC-10

品名 : 90x10mm カラビナ(リング付/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

内寸(mm) 26 線径 10
開口幅(mm) 13 リング径(mm) 23
使用荷重(kg) 150 材質 SUS304
全長 110mm サイズ(mm) D:10、L:90、W:26、S:13、d:23
重量(g) 145
追加説明
カタログ価格

2,970 (税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 04:51現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA638DC-5 5.0x 68mm カラビナ(リング付/ステンレス製)
EA638DC-6 79x 6mm カラビナ[リング付](ステンレス製)
EA638DC-8 90x 8mm カラビナ[リング付](ステンレス製)
EA638DC-10 90x10mm カラビナ(リング付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nD:10、L:90、W:26、S:13、d:23

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top