品番 : EA638DD-12
品名 : 6.0mm 割ピン式シャックル(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 線径 | 6mm | 口幅 | 18mm |
|---|---|---|---|
| 口長さ | 36mm | 耐荷重(kg) | 60 |
| 材質 | SUS304 | ||
| 割ピンでリベットを固定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 16:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DD-11 5.0mm 割ピン式シャックル(ステンレス製) |
| EA638DD-12 6.0mm 割ピン式シャックル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
