品番 : EA638DD-8
品名 : 8.0mm 割ピン式シャックル(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | SUS304 | 使用荷重 | 200kg |
|---|---|---|---|
| 線径 | 8mm | 口長さ | 33mm |
| 口幅 | 17mm | 重量 | 45g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DD-5 5.0mm 割ピン式シャックル(ステンレス製) |
| EA638DD-6 6.0mm 割ピン式シャックル(ステンレス製) |
| EA638DD-8 8.0mm 割ピン式シャックル(ステンレス製) |
