詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DJ-5

品名 : 35x35mm/φ15mm 回転アイプレート(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 SUS304 穴径 4mm
使用荷重 15kg リング線径 5mm
プレートサイズ 35×35mm リング内径 15mm
追加説明
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 00:33現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638MA-2
  • 品番

    EA638MA-2

  • コメント

    プレートサイズ:55x25mm 線径:6mm

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top