品番 : EA638DK-1
品名 : 38x 25x 34mm ウォールフック(ステンレス製)
仕様
| 高さ | 38㎜ | 奥行 | 25㎜ |
|---|---|---|---|
| 幅 | 34㎜ | 穴間ピッチ | 22㎜ |
| 開口幅 | 7㎜ | 穴径 | 4.2mm |
| 使用荷重 | 15kg | 材質 | SUS304 |
| 仕上 | バフ研磨仕上げ | 重量 | 40g |
| 壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として | |||
| 取付ねじ無し | |||
| フック部は、外れ止め付 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/22 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DK-1 38x 25x 34mm ウォールフック(ステンレス製) |
| EA638DK-2 41x 34x 34mm ウォールフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
