品番 : EA638DM-31
品名 : 2.5x17mm 丸リング(ステンレス製/5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上 | 電解研磨 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 17mm | 線径 | 2.5mm |
| 使用荷重 | 2kg | 重量(1個あたり) | 2.5g |
| 用途 | チェーンの連結などに | 入数 | 5個 |
| 溶接していませんので、手軽に他のリングにつなげることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/26 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DM-31 2.5x17mm 丸リング(ステンレス製/5個) |
| EA638DM-34 4.8x32mm 丸リング(ステンレス製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
