品番 : EA638DM-41
品名 : 8x0.8mm キーリング(ステンレス製/10個)
仕様
| 内径 | 8mm | 線径 | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| 線形状 | 丸 | 材質 | ステンレスSUS304(研磨仕上) |
| 入数 | 10個 | ||
| G型リング | |||
| キーなどを通しやすい形状になっています。 | |||
| 通常のキーリングのように爪で開いたりする必要がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/04 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2330ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DM-41 8x0.8mm キーリング(ステンレス製/10個) |
| EA638DM-42 14x1.2mm キーリング(ステンレス製/10個) |
| EA638DM-43 20x1.8mm キーリング(ステンレス製/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です