詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DS-42

品名 : 16mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

線径(mm) 2.5 サイズ(mm) A:19.0
B:12.5
C:45.0
使用荷重(kg) 2 適用パイプ径(mm) φ16
材質 鉄(ユニクロメッキ仕上) 入数 5個
キッチンまわりで突ぱりポール等と組み合せての使用も可能。
細径タイプはひも・ロープ・ワイヤーなどと組み合わせて様々な用途で使う事ができます。
パイプなどに通して使用できます。
追加説明
カタログ価格

125 (税抜)/ 138 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 09:51現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA638DS-41
  • 品番

    EA638DS-41

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA638DS-41 13mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)
EA638DS-42 16mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)
EA638DS-43 19mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)
EA638DS-44 25mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)
EA638DS-45A 32mm パイプSカン(鉄ユニクロ/3個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:19.0\nB:12.5\nC:45.0\nD:2.5

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top