詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DW-33

品名 : 900x6mm S型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) D:6、L1:900、S:54 使用荷重 10kgまで
材質 鉄(ユニクロメッキ) 重量 254g
フック内径も広く設計されているので、幅広い用途で使用可能です。
追加説明
カタログ価格

845 円(税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 07:34現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA638DW-32
バリエーション一覧
EA638DW-31 450x6mm S型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)
EA638DW-32 600x6mm S型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)
EA638DW-33 900x6mm S型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nD:6、L1:900、S:54

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top