詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DW-87

品名 : 75x3.2mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

線径(mm) 3.2 全長(mm) 75
口幅(mm) 20 使用荷重(kg) 6
入数 2個 材質 鉄(マットホワイト焼付塗装仕上げ)
カラー ホワイト
追加説明
カタログ価格

215 円(税抜)/ 237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 09:58現在)

商品入数 2 販売単位 袋

代替品

EA638DW-82
  • 品番

    EA638DW-82

  • コメント

    マットブラック

バリエーション一覧
EA638DW-81 50x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
EA638DW-82 75x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
EA638DW-83 100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
EA638DW-86 50x3.2mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/2個)
EA638DW-87 75x3.2mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/2個)
EA638DW-88 100x4.0mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/2個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • 使用イメージ\n※品番によりサイズが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top