品番 : EA638DW-98
品名 : 1000x6.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
全長(mm) | 1000 | 線径(mm) | 6 |
---|---|---|---|
使用荷重(kg) | 20 | 口幅(mm) | 38 |
材質 | SUS304 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 21:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)