品番 : EA638DX-22
品名 : 38.5x53mm ウォールクリップ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 奥行×高さ | 35×53mm | 幅 | 38.5mm |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 15mm | 使用荷重 | 20kg |
| 穴径 | 6.2mm | 材質 | ステンレスSUS304 |
| 電解研磨仕上げ | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DX-21 32.0x44mm ウォールクリップ(ステンレス製) |
| EA638DX-22 38.5x53mm ウォールクリップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

