品番 : EA638E-22
品名 : 44x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 鉄(マットブラック焼付塗装) | 線径 | 4.0mm |
---|---|---|---|
全長 | 44mm | 口幅 | 4.0×8.0mm |
使用荷重kg | 6 | 入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/24 12:31現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638E-21 36x3.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/3個) |
EA638E-22 44x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) |
EA638E-23 36x3.0mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/3個) |
EA638E-24 44x4.0mm Sフック(マットホワイト焼付塗装/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA638E-21です。