詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638EC-123

品名 : 36x23mm ハンガプレート(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

線径 6mm プレートサイズ 36×23mm
使用荷重 10kg 材質 SUS304
穴径 4.2mm
ステンレス皿木ねじ付
皿木ねじ3.5×20、2本付
追加説明
カタログ価格

340 (税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/12 05:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1413ページ
バリエーション一覧
EA638EC-113 26x13mm ハンガプレート(ステンレス製)
EA638EC-118 36x18mm ハンガプレート(ステンレス製)
EA638EC-123 36x23mm ハンガプレート(ステンレス製)
EA638EC-128 28x28mm ハンガプレート(ステンレス製)
EA638EC-133 33x33mm ハンガプレート(ステンレス製)
EA638EC-138 38x38mm ハンガプレート(ステンレス製)
EA638EC-143 43x43mm ハンガプレート(ステンレス製)
EA638EC-148 48x48mm ハンガプレート(ステンレス製)
EA638EC-153 53x53mm ハンガプレート(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
画像はEA638EC-118
  • 画像はEA638EC-118
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:36、L1:21、W:23、D:1.5、H:7.5、h:6、d:4.2

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top