詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638ED-42

品名 : 135x5mm S型フック(OD色/5個)

仕様

サイズ 線径:5mm
全長:135mm
口幅:42mm
使用荷重 8kg
色 OD色 材質 スチール
入数 5個
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 138

(2026/11/20 20:36現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1355ページ 2549ページ
バリエーション一覧
EA638ED-41 83x4mm S型フック(OD色/5個)
EA638ED-42 135x5mm S型フック(OD色/5個)
ウェブカタログ画像
入数:5個
  • 入数:5個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top