詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FB-83

品名 : 170kg ヒネリシャックル(ステンレス製)

仕様

用途 ・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として
・端末の金具のジョイントに
使用荷重 170kg
線径 6mm 口長さ 29mm
口幅 12mm ねじ径 M6
重量 29g 材質 ステンレス(SUS304)
ステンレス製ヒネリシャックル(ツイストシャックル)
90度ひねっているので角度を変えることができます。
【サイズ(画像参照)】
D:6mm L:29mm B:12mm d:12mm
追加説明
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/30 00:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA638FB-81 50kg ヒネリシャックル(ステンレス製)
EA638FB-82 90kg ヒネリシャックル(ステンレス製)
EA638FB-83 170kg ヒネリシャックル(ステンレス製)
EA638FB-84 250kg ヒネリシャックル(ステンレス製)
EA638FB-85 350kg ヒネリシャックル(ステンレス製)
EA638FB-86 420kg ヒネリシャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6mm  L:29mm\nB:12mm  d:12mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top