品番 : EA638FH-62
品名 : 31.7x108.9mm アイ&アイ スイベル(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | A:9.5、B:31.7、C:38.1、D:26.9、E:12.7 F:108.9、X:50.8、Y:127.0、Z:23.8 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 1179 | 重量(g) | 317 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 鍛造されています。 | |||
| 様々なチェーン、ワイヤーロープ、繊維ロープの接続に適しています。 | |||
| ピンと張った状態でのねじれや結び目によって生じるストレスを軽減できます。 | |||
| 商品にサイズと使用荷重の刻印が入っています。 | |||
| この製品は位置を決める時に使用するもので、負荷がかかった状態で旋回または回転させてはいけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 13:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FH-61 19.0x74.1mm アイ&アイ スイベル(ステンレス製) |
| EA638FH-62 31.7x108.9mm アイ&アイ スイベル(ステンレス製) |
| EA638FH-63 38.1x137.6mm アイ&アイ スイベル(ステンレス製) |
| EA638FH-64 44.4x166.3mm アイ&アイ スイベル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

