品番 : EA638FP-32
品名 : 77.9mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 77.9mm | 開口幅 | 9.1mm |
|---|---|---|---|
| リング幅 | 12.7mm | 材質 | SUS316 |
| 使用荷重(kg) | 90.7 | 重量 | 36.2g |
| 耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用途として最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 16:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FP-31 69.3mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
| EA638FP-32 77.9mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
| EA638FP-33 86.8mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
| EA638FP-34 92.7mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
| EA638FP-35 124.9mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

